pagina iniziale

ABB SPA - ABBEM 767 9 TA200 DU 150-200A RELE TERMICO SERIE TA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEM 767 9 TA200 DU 150-200A RELE  TERMICO SERIE TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 150...200 A

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta/installazione singola

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614286063

Codice prodotto

ABBEM 767 9

Cod. produttore

EM 767 9

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

150...200 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta/installazione singola
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
Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Classe di intervento:

Classe 10 A

Ingresso funzione reset:

no

Funzione reset automatica:

Tasto funzione reset:

Relè termico di sovraccarico ABB tipo/modello TA200 DU 150-200A RELE TERMICO SERIE TA