ABB SPA - ABBEM 764 6 TA200 DU 100-135A RELE' TERMICO SERIE TA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 100...135 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 500 V
Confezione
1 PZ
EAN
4013614286032
Codice prodotto
ABBEM 764 6
Cod. produttore
EM 764 6
Produttore
ABB
Intervallo di corrente regolabile:
100...135 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Installazione separata / Montaggio diretto
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
500 V
Funzione reset automatica:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0