ABB SPA - ABBEM 654 9 VBC7A-30-01-16 48VCC MINIC. INV.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 12 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 2.2371 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4013614192340
Codice prodotto
ABBEM 654 9
Cod. produttore
EM 654 9
Produttore
ABB
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us DC:
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
12 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2371 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
5.5 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
1