pagina iniziale

ABB SPA - ABBELR96PF ELR96PF RELE DIFF. ELETTRONICO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBELR96PF ELR96PF RELE  DIFF. ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Per reti in corrente alternata

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 30...30 mA

  • Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 30000...30000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Con morsetti estraibili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542734420

Codice prodotto

ABBELR96PF

Cod. produttore

ELR96PF

Produttore

ABB

Funzione:

Per reti in corrente alternata

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

30...30 mA

Valore regolabile della corrente di intervento 2:

30000...30000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0 s

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

110...400 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

2

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

78 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

110...400 V

Tensione misurabile:

110...400 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

Relè di controllo corrente differenziale ABB tipo/modello ELR96PF RELE DIFF. ELETTRONICO