pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 947 8 EK550-40-21 110VCC CONTATTORI SERIE EK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 947 8 EK550-40-21 110VCC CONTATTORI SERIE EK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Collegamento su guida

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500049679

Codice prodotto

ABBEL 947 8

Cod. produttore

EL 947 8

Produttore

ABB

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

800 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

550 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

280 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE ABB SERIE EK550-40-21 110VCC CONTATTORI SERIE EK