ABB SPA - ABBEL 928 8 EK550-40-11 220V/50-60 CONTATTORI SERIE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 280 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 800 A
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
7320500036556
Codice prodotto
ABBEL 928 8
Cod. produttore
EL 928 8
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
280 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
800 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
220...240 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
550 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1