ABB SPA - ABBEL 908 0 EK1000-40-11 220/230 50Hz CONTATTORI EK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1000 A
Adatto per montaggio modulare - no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Terminali per sbarra
Confezione
1 PZ
EAN
7320500194249
Codice prodotto
ABBEL 908 0
Cod. produttore
EL 908 0
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
1000 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Numero di contatti principali NO:
4
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
240...240 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
1


