ABB SPA - ABBEL 841 3 EK1000-40-21 48VCC CONTATTORI SERIE EK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1000 A
Adatto per montaggio modulare - no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Terminali per sbarra
Confezione
1 PZ
EAN
7320500235898
Codice prodotto
ABBEL 841 3
Cod. produttore
EL 841 3
Produttore
ABB
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
48...48 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
1000 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Terminali per sbarra
Numero di contatti principali NO:
4
Numero di contatti ausiliari NO:
2
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
1