pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 838 9 EK1000-40-11 380/50-60 CONTATTORI SERIE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 838 9 EK1000-40-11 380/50-60 CONTATTORI SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...400 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1000 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Terminali per sbarra

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500194379

Codice prodotto

ABBEL 838 9

Cod. produttore

EL 838 9

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

1000 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

440...440 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

1

CONTATTORE ABB SERIE EK1000-40-11 380 50-60 CONTATTORI SERIE