pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 580 7 CAF6-11E cont.aus.front. 1NA+1NC x B6/B7

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 580 7 CAF6-11E cont.aus.front. 1NA+1NC x B6/B7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614148361

Codice prodotto

ABBEL 580 7

Cod. produttore

EL 580 7

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

CAF6-11E CONT.AUS.FRONT. 1NA 1NC X B6 B7 PER INTERRUTTORI MODULARI