pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 514 6 VBC6A-30-01-16 48VCC Minic. Invertit.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 514 6 VBC6A-30-01-16 48VCC Minic. Invertit.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 8.5 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 1.4914 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614189869

Codice prodotto

ABBEL 514 6

Cod. produttore

EL 514 6

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

8.5 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

1.4914 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

1

Teleinvertitore ABB tipo/modello VBC6A-30-01-16 48VCC MINIC. INVERTIT.