pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 505 4 BC6-30-10-P-2.4-51 17-32VCC, 2.4W MINICONT.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 505 4 BC6-30-10-P-2.4-51 17-32VCC, 2.4W MINICONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 17...32 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 12 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4013614053412

Codice prodotto

ABBEL 505 4

Cod. produttore

EL 505 4

Produttore

ABB

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

17...32 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

12 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione PCB (circuito stampato)

Potenza di esercizio nominale NEMA:

1.4914 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

MINICONTATTORE BC6-30-10-P-2.4-51 17-32VCC 2.4W MINICO