pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 493 3 VB6A-30-01-P-80 220-240V 40-450HZ MINIC.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 493 3 VB6A-30-01-P-80 220-240V 40-450HZ MINIC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 8.5 A

  • Potenza di esercizio nominale NEMA - 1.4914 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614153259

Codice prodotto

ABBEL 493 3

Cod. produttore

EL 493 3

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

8.5 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

1.4914 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Altri

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

220...220 V

Numero di contatti principali NO:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

1

Teleinvertitore ABB tipo/modello VB6A-30-01-P-80 220-240V 40-450HZ MINIC.