pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 469 3 VB6A-30-10-85 380-415V 40-450HZ MINIC.IN

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 469 3 VB6A-30-10-85 380-415V 40-450HZ MINIC.IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore di inversione

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...415 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 8.5 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4013614156571

Codice prodotto

ABBEL 469 3

Cod. produttore

EL 469 3

Produttore

ABB

Funzione:

Contattore di inversione

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...415 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

8.5 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

1.4914 kW

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...380 V

Numero di contatti principali NO:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti principali NC:

0

Tipo di protezione (NEMA):

1

Teleinvertitore ABB tipo/modello VB6A-30-10-85 380-415V 40-450HZ MINIC.IN