ABB SPA - ABBEL 419 8 B6-30-10-F-85 380-415V 40-450HZ MINICONT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...415 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
10 PZ
EAN
4013614156557
Codice prodotto
ABBEL 419 8
Cod. produttore
EL 419 8
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
380...415 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
380...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Collegamento a connettore piatto
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
1.4914 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no