pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 414 9 B6-40-00-85 380-415V 40-450HZ MINICONT.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 414 9 B6-40-00-85 380-415V 40-450HZ MINICONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...415 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per montaggio modulare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614156489

Codice prodotto

ABBEL 414 9

Cod. produttore

EL 414 9

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

380...415 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

1.5 kW

Numero di contatti principali NO:

4

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

380...415 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

MINICONTATTORE B6-40-00-85 380-415V 40-450HZ MINICONT.