ABB SPA - ABBEL 409 9 B6-30-01-85 380-415V 40-450Hz MINICONT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 380...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 20 A
Adatto per montaggio modulare - no
Confezione
1 PZ
EAN
4013614157127
Codice prodotto
ABBEL 409 9
Cod. produttore
EL 409 9
Produttore
ABB
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
380...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
20 A
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
1.5 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
380...415 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
8.5 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1