ABB SPA - ABBEL 404 0 B6-30-10-85 380-415V 40-450HZ MINICONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...415 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4013614149832
Codice prodotto
ABBEL 404 0
Cod. produttore
EL 404 0
Produttore
ABB
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
380...415 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
380...415 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
20 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
1.5 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Adatto per installazione in serie:
no