pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 198 8 CEL18-10 contatto NA con microswitch

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 198 8 CEL18-10 contatto NA con microswitch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 4 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500258590

Codice prodotto

ABBEL 198 8

Cod. produttore

EL 198 8

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

4 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

CEL18-10 CONTATTO NA CON MICROSWITCH PER INTERRUTTORI MODULARI