pagina iniziale

ABB SPA - ABBEL 194 7 CAL 18-11 CONTATTO AUX LAT. AF400-AF2850

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEL 194 7 CAL 18-11 CONTATTO AUX LAT. AF400-AF2850

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 0

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500256305

Codice prodotto

ABBEL 194 7

Cod. produttore

EL 194 7

Produttore

ABB

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipologia:

Innestabile

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Portalampada:

Senza

Blocchi contatti ausiliari bipolari per montaggio laterale 1NA+1NC.