ABB SPA - ABBEL 161 6 VBC6A-30-10-P-2.4 17-32VCC, 2.4W Minic.Inv.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us DC - 17...32 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V - 9 A
Potenza di esercizio nominale NEMA - 1.491 kW
Confezione
5 PZ
EAN
4013614053900
Codice prodotto
ABBEL 161 6
Cod. produttore
EL 161 6
Produttore
ABB
Funzione:
Contattore di inversione
Tensione nominale di comando Us DC:
17...32 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
9 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
1.491 kW
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri
Numero di contatti principali NO:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
4 kW
Numero di contatti principali NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
1