ABB SPA - ABBEH 758 4 CT12-V/1000 IPRIM 1000 A, CLASSE 0,5 - 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 300 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 5 VA
Classe di precisione - 0.5
Confezione
1 PZ
EAN
8012542609704
Codice prodotto
ABBEH 758 4
Cod. produttore
EH 758 4
Produttore
ABB
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
300 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
5 VA
Classe di precisione:
0.5
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Apertura in altezza:
126...126 mm
Apertura in larghezza:
37.5...37.5 mm
Diametro dell'apertura:
18 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Con guida in rame:
sì
Collegamento secondario:
Raccordo a innesto
Numero di ingressi primari:
1


