ABB SPA - ABBEH 754 3 CT8-V/1500 IPRIM 1500 A, CLASSE 0,5 - 10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 1500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Classe di precisione - 0,5
Potenza nominale secondaria (apparente) - 30 VA
Confezione
1 PZ
EAN
8012542609308
Codice prodotto
ABBEH 754 3
Cod. produttore
EH 754 3
Produttore
ABB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
1500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Classe di precisione:
0,5
Potenza nominale secondaria (apparente):
30 VA
Diametro dell'apertura:
35 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
37.7...37.7 mm
Fissaggio a scatto:
sì
Apertura in altezza:
80.6...80.6 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connettore
Con guida di rame:
sì
Numero di ingressi al primario:
1