pagina iniziale

ABB SPA - ABBEH 745 1 CT12/2500 IPRIM 2500 A, CLASSE 0,5 - 40V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEH 745 1 CT12/2500 IPRIM 2500 A, CLASSE 0,5 - 40V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 60 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542608400

Codice prodotto

ABBEH 745 1

Cod. produttore

EH 745 1

Produttore

ABB

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

60 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

2 VA

Diametro dell'apertura:

18 mm

Calibrato:

Apertura in larghezza:

127.3...127.3 mm

Fissaggio a scatto:

Apertura in altezza:

58.3...58.3 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connettore

Con guida di rame:

Numero di ingressi al primario:

1

Utilizzati per trasformare correnti primarie (max. 6000A) in basse correnti secondarie .../5A e .../1A alimentando indirettamente apparecchi di misura di tipo analogico e digitale, sono disponibili sia con primario avvolto sia con primario passante. Nel primo caso sono forniti insieme alla barra o al morsetto primario; nel secondo prevedono un foro in cui inserire la barra o il cavo che costituisce il primario