pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBEH 716 2 CT6/250 IPRIM 250 A; CLASSE 0,5 - 5VA

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEH 716 2 CT6/250 IPRIM 250 A; CLASSE 0,5 - 5VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente con primario avvolto

  • Corrente nominale primaria In - 15 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Classe di precisione - 0,5

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542605508

Codice prodotto

ABBEH 716 2

Cod. produttore

EH 716 2

Produttore

ABB

Modello:

Trasformatore di corrente con primario avvolto

Corrente nominale primaria In:

15 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Classe di precisione:

0,5

Potenza nominale secondaria (apparente):

5 VA

Diametro dell'apertura:

0 mm

Calibrato:

no

Apertura in larghezza:

64.7...64.7 mm

Fissaggio a scatto:

no

Apertura in altezza:

22.5...22.5 mm

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

no

Numero di ingressi al primario:

1

Utilizzati per trasformare correnti primarie (max. 6000A) in basse correnti secondarie .../5A e .../1A alimentando indirettamente apparecchi di misura di tipo analogico e digitale, sono disponibili sia con primario avvolto sia con primario passante.Nel primo caso sono forniti insieme alla barra o al morsetto primario; nel secondo prevedono un foro in cui inserire la barra o il cavo che costituisce il primario.