pagina iniziale

ABB SPA - ABBEG 593 6 E233 12/48V CA/CC CONTAORE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEG 593 6 E233  12/48V CA/CC CONTAORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Campo di conteggio - 99999 h

  • Tensione di ingresso - 48...48 V

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012233630202

Codice prodotto

ABBEG 593 6

Cod. produttore

EG 593 6

Produttore

ABB

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Campo di conteggio:

99999 h

Tensione di ingresso:

48...48 V

Tipo di tensione:

DC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

50...60 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

Larghezza:

17.5 mm

Tipo di azionamento:

Quarzo

Numero di cifre:

6

Possibile imprecisione giornaliera:

144 s

Altezza:

85 mm

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

64 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

E233-12/48 è un contaore funzionante, funzionante con tensione 12 o 48V e frequenza 50Hz