ABB SPA - ABBEG 416 0 TR 5/C TRASFORMATORE TOROIDALE 210MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 16 A
Corrente nominale secondaria - 8 A
Potenza apparente nominale secondaria - 200 VA
Fattore di limitazione sovracorrente - FS 5
Confezione
1 PZ
EAN
8012542024804
Codice prodotto
ABBEG 416 0
Cod. produttore
EG 416 0
Produttore
ABB
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
16 A
Corrente nominale secondaria:
8 A
Potenza apparente nominale secondaria:
200 VA
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Apertura in altezza:
290...290 mm
Apertura in larghezza:
290...290 mm
Diametro dell'apertura:
210 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1