ABB SPA - ABBEG 312 1 TR 4 TRASFORMATORE TOROIDALE 110MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 300 A
Diametro dell'apertura - 240 mm
Calibrato - sì
Apertura in larghezza - 150...150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012542020608
Codice prodotto
ABBEG 312 1
Cod. produttore
EG 312 1
Produttore
ABB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
300 A
Diametro dell'apertura:
240 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
150...150 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
150...150 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1