ABB SPA - ABBEG 311 3 TR 3 TRASFORMATORE TOROIDALE 80MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 100 A
Diametro dell'apertura - 110 mm
Calibrato - sì
Apertura in larghezza - 160...160 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012542020509
Codice prodotto
ABBEG 311 3
Cod. produttore
EG 311 3
Produttore
ABB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
100 A
Diametro dell'apertura:
110 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
160...160 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
160...160 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1