ABB SPA - ABBEG 309 7 TR 1 TRASFORMATORE TOROIDALE 35MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In - 30 A
Diametro dell'apertura - 60 mm
Calibrato - sì
Apertura in larghezza - 110...110 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8012542020301
Codice prodotto
ABBEG 309 7
Cod. produttore
EG 309 7
Produttore
ABB
Modello:
Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)
Corrente nominale primaria In:
30 A
Diametro dell'apertura:
60 mm
Calibrato:
sì
Apertura in larghezza:
110...110 mm
Fissaggio a scatto:
no
Apertura in altezza:
110...110 mm
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
no
Numero di ingressi al primario:
1