ABB SPA - ABBEG 295 8 TRFM 600/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 1500 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 8 VA
Classe di precisione - 0.5
Confezione
1 PZ
EAN
8012542047506
Codice prodotto
ABBEG 295 8
Cod. produttore
EG 295 8
Produttore
ABB
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
1500 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
8 VA
Classe di precisione:
0.5
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Apertura in altezza:
29...29 mm
Apertura in larghezza:
29...29 mm
Diametro dell'apertura:
155 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1


