ABB SPA - ABBEG 293 3 TRFM 250/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 250 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 1.5 VA
Classe di precisione - 0.5
Confezione
1 PZ
EAN
8012542047308
Codice prodotto
ABBEG 293 3
Cod. produttore
EG 293 3
Produttore
ABB
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
250 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
1.5 VA
Classe di precisione:
0.5
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Tarato:
no
Con protezione dal contatto:
sì
Apertura in altezza:
29...29 mm
Apertura in larghezza:
29...29 mm
Diametro dell'apertura:
155 mm
Fissaggio a scatto:
no
Con guida in rame:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1


