pagina iniziale

ABB SPA - ABBEG 292 5 TRFM 150/5 TRASFORM.CORRENTE MODULARE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEG 292 5 TRFM 150/5  TRASFORM.CORRENTE MODULARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente

  • Corrente nominale primaria In - 600 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Potenza apparente nominale secondaria - 10 VA

  • Classe di precisione - 0.5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542047209

Codice prodotto

ABBEG 292 5

Cod. produttore

EG 292 5

Produttore

ABB

Tipologia:

Trasformatore di corrente

Corrente nominale primaria In:

600 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Potenza apparente nominale secondaria:

10 VA

Classe di precisione:

0.5

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 5

Tarato:

Con protezione dal contatto:

Apertura in altezza:

29...29 mm

Apertura in larghezza:

29...29 mm

Diametro dell'apertura:

30 mm

Fissaggio a scatto:

Con guida in rame:

Collegamento secondario:

Raccordo a innesto

Numero di ingressi primari:

1

Utilizzati per trasformare correnti primarie (max. 6000A) in basse correnti secondarie .../5A e .../1A alimentando indirettamente apparecchi di misura di tipo analogico e digitale, sono disponibili sia con primario avvolto sia con primario passante. Nel primo caso sono forniti insieme alla barra o al morsetto primario; nel secondo prevedono un foro in cui inserire la barra o il cavo che costituisce il primario.