pagina iniziale

ABB SPA - ABBEF96100 EF96-100 termico elettr. 36-100 CL:10-20-30

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBEF96100 EF96-100 termico elettr. 36-100 CL:10-20-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 36...100 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614442247

Codice prodotto

ABBEF96100

Cod. produttore

EF96100

Produttore

ABB

Intervallo di corrente regolabile:

36...100 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Funzione reset automatica:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Ingresso funzione reset:

no

Tasto funzione reset:

Relè elettronico di sovraccarico ABB tipo/modello EF96-100 TERMICO ELETTR. 36-100 CL 10-20