ABB SPA - ABBEF205210 EF205-210 In63-210A per AF145/185/AF190/205


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 63...210 A
Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NC - 1
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4013614442223
Codice prodotto
ABBEF205210
Cod. produttore
EF205210
Produttore
ABB
Intervallo di corrente regolabile:
63...210 A
Metodo di montaggio:
Installazione separata / Montaggio diretto
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Classe di intervento:
Regolabile
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Funzione reset automatica:
sì
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Ingresso funzione reset:
no
Tasto funzione reset:
sì