pagina iniziale

ABB SPA - ABBED3132 ALIMENTATORE CON CAVO 4P 100A (L=350MM)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBED3132 ALIMENTATORE CON CAVO 4P 100A (L=350MM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646609908

Codice prodotto

ABBED3132

Cod. produttore

ED3132

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

100 A

Alimentatore con cavo per apparecchi, L=350mm