pagina iniziale

ABB SPA - ABBED3090 ALIMENT.PARALLELO 4P 100A (L=600MM)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBED3090 ALIMENT.PARALLELO 4P 100A (L=600MM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 100 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646609823

Codice prodotto

ABBED3090

Cod. produttore

ED3090

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

100 A

N°10 moduli di alimentazione in parallelo 100A con cavo, L=600 mm