ABB SPA - ABBED2969 BARRA 100A 4P 24 MODULI L=600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 100 A
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646609656
Codice prodotto
ABBED2969
Cod. produttore
ED2969
Produttore
ABB
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
100 A
Larghezza:
600 mm
Barra 4 poli