ABB SPA - ABBED2944 BARRA 100A 4P 12 MODULI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 100 A
Larghezza - 400 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646609533
Codice prodotto
ABBED2944
Cod. produttore
ED2944
Produttore
ABB
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
100 A
Larghezza:
400 mm
Barra 4 poli