ABB SPA - ABBDSARC1C6A30 DS-ARC1 C6 A30 AFDD CON INT. DIFF. MAGNET.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 6 A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Caratteristica di intervento - C
Differenziale tipo - A
Confezione
1 PZ
EAN
8012542736110
Codice prodotto
ABBDSARC1C6A30
Cod. produttore
DSARC1C6A30
Produttore
ABB
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
6 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Caratteristica di intervento:
C
Differenziale tipo:
A
Con neutro:
sì
Tensione nominale:
230 V
Classe di limitazione:
3
Contatti ausiliari installati:
Con dispositivo AFDD per la protezione da guasti da arco elettrico
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
7.5 kA
Grado di protezione (IP):
IP2X
Frequenza:
50 Hz
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
69 mm
Corrente nominale su contatti ausiliari:
6 A
Tensione nominale su contatti ausiliari:
230 V
Tensione di comando su contatti ausiliari:
AC