pagina iniziale

ABB SPA - ABBDSARC1B20A30 DS-ARC1 B20 A30 AFDD CON INT. DIFF. MAGN

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 20 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Caratteristica di intervento - B

  • Differenziale tipo - A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542736318

Codice prodotto

ABBDSARC1B20A30

Cod. produttore

DSARC1B20A30

Produttore

ABB

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

20 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Caratteristica di intervento:

B

Differenziale tipo:

A

Con neutro:

Tensione nominale:

230 V

Classe di limitazione:

3

Contatti ausiliari installati:

Con dispositivo AFDD per la protezione da guasti da arco elettrico

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

7.5 kA

Grado di protezione (IP):

IP2X

Frequenza:

50 Hz

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

69 mm

Corrente nominale su contatti ausiliari:

20 A

Tensione nominale su contatti ausiliari:

230 V

Tensione di comando su contatti ausiliari:

AC

INTERRUTTORE MODELLO DS-ARC1 B20 A30 AFDD CON INT. DIFF. MAGN AUTOMATICO DIFFERENZIALE MODULARE