ABB SPA - ABBDS2CC25A30 DS202C INT.DIFF.MAGN. 6KA 2P A C25 30MA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Tensione nominale - 230 V
Tensione nominale di isolamento Ui - 500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV
Confezione
1 PZ
EAN
8012542122852
Codice prodotto
ABBDS2CC25A30
Cod. produttore
DS2CC25A30
Produttore
ABB
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
2
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Corrente nominale:
25 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Differenziale tipo:
A
Classe di limitazione:
3
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
6 kA
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0.25 kA
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50/60 Hz
Caratteristica di intervento:
C
Con neutro:
sì
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
69 mm
Installabile a incasso:
no
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP2X
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
25...25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...25 mm²