pagina iniziale

ABB SPA - ABBDS201MC25AC300 DS201 M INT.DIFF.MAGN.10KA 1P+N AC C25 3

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBDS201MC25AC300 DS201 M INT.DIFF.MAGN.10KA 1P+N AC C25 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542774914

Codice prodotto

ABBDS201MC25AC300

Cod. produttore

DS201MC25AC300

Produttore

ABB

Corrente nominale:

25 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

2

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

15 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione:

3

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0 kA

Profondità di incasso:

69 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Grado di inquinamento:

2

INTERRUTTORE MODELLO DS201 M INT.DIFF.MAGN.10KA 1P N AC C25 3 AUTOMATICO DIFFERENZIALE MODULARE