pagina iniziale

ABB SPA - ABBDS201MC16A30110V DS201 M DIFF.MAGN.10KA 1P+N A C16 30MA 110V

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBDS201MC16A30110V DS201 M DIFF.MAGN.10KA 1P+N A C16 30MA 110V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542572015

Codice prodotto

ABBDS201MC16A30110V

Cod. produttore

DS201MC16A30110V

Produttore

ABB

Corrente nominale:

16 A

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

15 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

10 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Installabile a incasso:

no

Profondità di incasso:

69 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Interruttore automatico differenziale modulare ABB - serie/ modello ABBDS201MC16A30110V - - DS201 M DIFF.MAGN.10KA 1P N A C16 30MA 1