pagina iniziale

ABB SPA - ABBDS201LC16APR30 DS201 L INT.DIF.MAGN.4,5KA 1P+N APR C16

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBDS201LC16APR30 DS201 L INT.DIF.MAGN.4,5KA 1P+N APR C16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Differenziale tipo - Altri

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8012542564416

Codice prodotto

ABBDS201LC16APR30

Cod. produttore

DS201LC16APR30

Produttore

ABB

Corrente nominale:

16 A

Differenziale tipo:

Altri

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

4.5 kA

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP2X

Classe di limitazione:

3

Installabile a incasso:

no

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

3 kA

Profondità di incasso:

69 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

INTERRUTTORE MODELLO DS201 L INT.DIF.MAGN.4 5KA 1P N APR C16 AUTOMATICO DIFFERENZIALE MODULARE