ABB SPA - ABBDS201LC10AC30 DS201 L INT.DIFF.MAGN.4,5KA 1P+N AC C10


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10 A
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8012542577317
Codice prodotto
ABBDS201LC10AC30
Cod. produttore
DS201LC10AC30
Produttore
ABB
Corrente nominale:
10 A
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Protezione contro avviamento intempestivo:
no
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
4.5 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X
Installabile a incasso:
no
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
0 kA
Profondità di incasso:
69 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...55 °C
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2