ABB SPA - ABBCT3 TY-MET UTENSILE ECONOMICO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox
Larghezza della fascetta - 5...12 mm
Tensione di trazione - Regolabile
Materiale della pinza - Altri
Proprietà - Taglio automatico
Confezione
1 PZ
EAN
5414363073956
Codice prodotto
ABBCT3
Cod. produttore
CT3
Produttore
ABB
Materiale della fascetta ferma-cavo:
Acciaio Inox
Larghezza della fascetta:
5...12 mm
Tensione di trazione:
Regolabile
Materiale della pinza:
Altri
Proprietà:
Taglio automatico
Conforme a norme MIL:
no