ABB SPA - ABBCMCT2005 CM-CT 200/5 A TRASFORMATORE DI MISURA T


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Set trasformatore di corrente trifase
Corrente nominale primaria In - 200 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza nominale secondaria (apparente) - 5 VA
Diametro dell'apertura - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4013614376870
Codice prodotto
ABBCMCT2005
Cod. produttore
CMCT2005
Produttore
ABB
Modello:
Set trasformatore di corrente trifase
Corrente nominale primaria In:
200 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza nominale secondaria (apparente):
5 VA
Diametro dell'apertura:
26 mm
Calibrato:
no
Fissaggio a scatto:
no
Fattore di limitazione della sovracorrente:
FS 5
Con protezione contro i contatti accidentali:
no
Attacco secondario:
Connessione a vite
Con guida di rame:
sì
Numero di ingressi al primario:
1