pagina iniziale

ABB SPA - ABBCMCT1001 CM-CT 100/1 A TRASFORMATORE DI MISURA T

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCMCT1001 CM-CT 100/1  A TRASFORMATORE DI MISURA T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set trasformatore di corrente trifase

  • Corrente nominale primaria In - 100 A

  • Corrente nominale secondaria - 1 A

  • Potenza nominale secondaria (apparente) - 2.5 VA

  • Diametro dell'apertura - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013614376801

Codice prodotto

ABBCMCT1001

Cod. produttore

CMCT1001

Produttore

ABB

Modello:

Set trasformatore di corrente trifase

Corrente nominale primaria In:

100 A

Corrente nominale secondaria:

1 A

Potenza nominale secondaria (apparente):

2.5 VA

Diametro dell'apertura:

26 mm

Calibrato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Fattore di limitazione della sovracorrente:

FS 5

Con protezione contro i contatti accidentali:

no

Attacco secondario:

Connessione a vite

Con guida di rame:

Numero di ingressi al primario:

1

Trasformatore di corrente ABB tipo/modello CM-CT 100 1 A TRASFORMATORE DI MISURA T