pagina iniziale

ABB SPA - ABBCE510D01 CE5-10D0.1 CONTATTI AUX IMPIEGHI SPECIAL

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBCE510D01 CE5-10D0.1 CONTATTI AUX IMPIEGHI SPECIAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 0.1 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3471522199157

Codice prodotto

ABBCE510D01

Cod. produttore

CE510D01

Produttore

ABB

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

0.1 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

CE5-10D0.1 CONTATTI AUX IMPIEGHI SPECIAL PER INTERRUTTORI MODULARI